Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23124 CC/C4W33

  • ERIKS:23756076
  • Fabrikant:7316576656194
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit in veeleisende industriële toepassingen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving of temperatuur. Nasmearvoorzieningen zijn geïntegreerd om een langere levensduur te garanderen. Het modulaire ontwerp maakt compatibiliteit met diverse bevestigingscomponenten mogelijk.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp behoudt de prestaties ondanks asdoorbuigingen en vermindert onderhoudszorgen
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de operationele levensduur en vermindert ongeplande stilstand.
  • Een hoog draagvermogen ondersteunt veeleisende mechanische systemen en verhoogt de betrouwbaarheid
  • Plaatwerkkooi zorgt voor sterkte en stabiliteit onder zware bedrijfsomstandigheden
  • Werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en verhoogt de energie-efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële tandwielkasten die nauwkeurige uitlijning vereisen
  • Ideaal voor mijnbouwtransportbanden met frequente asbewegingen
  • Compatibel met modulaire lagerhuizen in staalverwerkingslijnen
Opslaan in lijst

€ 660,98/ stukexcl. btw

€ 799,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
231
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
62 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
695 kN
Dynamisch draaggetal
534 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Gewicht
7.72 kg
Gewicht
17 lb