€ 616,91/ stukexcl. btw
€ 746,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 231 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 62 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 695 kN |
Dynamisch draaggetal | 534 kN |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 7.72 kg |
Gewicht | 17 lb |
€ 624,05/ stukexcl. btw
€ 755,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026