Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23076 CC/C3W33

  • ERIKS:11617159
  • Fabrikant:7316576655890
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een boring van 380 mm en is ontworpen voor een hoge belastingscapaciteit in veeleisende toepassingen. Het biedt zelfinstellend vermogen om uitlijnfouten van de as op te vangen, terwijl wrijving en temperatuurstijging worden geminimaliseerd. De plaatstalen kooi en C3-speling verbeteren de prestaties bij zware belasting. Nasmiermogelijkheden ondersteunen een langere levensduur in modulaire systemen. Het lager wordt geleverd zonder afdichting en smeermiddel.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert operationele onderbrekingen
  • Hoge dynamische en statische draagvermogens ondersteunen veeleisende industriële toepassingen onder zware belasting
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur en minimaliseert ongepland onderhoud
  • Plaatwerkkooi verbetert stabiliteit en duurzaamheid in omgevingen met continu gebruik
  • C3-radiale speling maakt thermische uitzetting mogelijk en optimaliseert de operationele betrouwbaarheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in mijnbouwapparatuur
  • Ideaal voor grote industriële tandwielkasten die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met zware transportsystemen in de materiaalverwerking
Opslaan in lijst

€ 5.970,17/ stukexcl. btw

€ 7.223,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
135 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
5000 kN
Dynamisch draaggetal
2984 kN
Grenstoerental
1200 tr/min
Referentietoerental
900 tr/min
Gewicht
111 kg
Gewicht
245 lb