Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23060 CC/C3W33

  • ERIKS:23755990
  • Fabrikant:7316570879704
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een stalen kooi voor zware toepassingen. Het ondersteunt hoge radiale en axiale belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten. Nasmearmogelijkheden verlengen de levensduur en betrouwbaarheid onder veeleisende omstandigheden.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid vermindert onderhoudsstilstand en ondersteunt een langere levensduur van het lager
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en doorbuiging
  • voortijdige uitval voorkomen
  • Hoge draagcapaciteit maakt prestaties mogelijk in toepassingen met aanzienlijke mechanische belasting
  • Plaatwerk kooi-constructie biedt duurzaamheid en stabiliteit onder dynamische belastingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling
  • het verlengen van de onderhoudsintervallen en de lagerlevensduur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor industriële machines
  • Compatibel met apparatuur die hoge radiale en axiale belastingondersteuning vereist
  • Ideaal voor installaties waar asdoorbuiging en uitlijning vaak voorkomen
Opslaan in lijst

€ 4.149,68/ stukexcl. btw

€ 5.021,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
118 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3450 kN
Dynamisch draaggetal
2219 kN
Grenstoerental
1500 tr/min
Referentietoerental
1200 tr/min
Gewicht
69.8 kg
Gewicht
154 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23060-BE-XL-C3

  • Eriks:13251400
  • Manufacturer:23060-BE-XL-C3

€ 3.980,46/ stukexcl. btw

€ 4.816,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026