Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23056 CC/C3W33

  • ERIKS:23755981
  • Fabrikant:7316576655371
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in zowel radiale als axiale richting opvangen. Het ontwerp ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuiging met minimale toename van wrijving. Met een stalen kooi en nasmeerbaarheid is het geschikt voor modulaire montage met behuizingen, bussen en moeren. Het lager is ontworpen voor hoge belastingscapaciteiten en een lange levensduur onder veeleisende omstandigheden.Kenmerken
  • Compenseert asuitlijning om de systeembetrouwbaarheid tijdens bedrijf te waarborgen
  • Het plaatwerkkooi-ontwerp zorgt voor stabiele rolgeleiding bij hoge belastingen
  • Her­smerings­functies verlengen de service-intervallen en verminderen de onderhoudsfrequentie
  • Ondersteunt zware radiale en axiale belastingen om vroegtijdige slijtage in veeleisende toepassingen te voorkomen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging voor een consistente prestatie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële aandrijvingen
  • Ideaal voor transportsystemen die een hoge belastingscapaciteit vereisen
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die aan asafwijkingen wordt blootgesteld
Opslaan in lijst

€ 3.189,32/ stukexcl. btw

€ 3.859,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
280 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
106 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2850 kN
Dynamisch draaggetal
1797 kN
Grenstoerental
1600 tr/min
Referentietoerental
1300 tr/min
Gewicht
50 kg
Gewicht
110 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23056-BE-XL-C3

  • Eriks:13251394
  • Manufacturer:23056-BE-XL-C3

€ 3.353,16/ stukexcl. btw

€ 4.057,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026