€ 2.764,08/ stukexcl. btw
€ 3.344,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 400 mm |
Breedte | 104 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2550 kN |
Dynamisch draaggetal | 1675 kN |
Grenstoerental | 1700 tr/min |
Referentietoerental | 1300 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 212 kN |
Gewicht | 46.1 kg |
Gewicht | 102 lb |
€ 2.906,45/ stukexcl. btw
€ 3.516,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026