Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23048 CC/W513

  • ERIKS:24002068
  • Fabrikant:7316570675054
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager is voorzien van nasmeermogelijkheden om langere onderhoudsintervallen te ondersteunen. De plaatstalen kooi en cilindrische boring verhogen de duurzaamheid en vereenvoudigen de montage. De werking met lage wrijving zorgt voor consistente prestaties en weerstand tegen temperatuurstijgingen.Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verkort de onderhoudsintervallen en minimalise onverwachte uitvaltijd voor gebruikers
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • verbetering van de operationele betrouwbaarheid
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met aanzienlijke axiale en radiale krachten
  • Eigenschappen met lage wrijving helpen stabiele bedrijfstemperaturen te behouden en energieverliezen te minimaliseren
  • Constructie met plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en slijtvastheid onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen met behuizingen
  • hulzen en moeren
  • Ideaal voor zware industriële machines die ondersteuning bij hoge spanningsbelastingen vereisen
  • Compatibel met installaties die onderhevig zijn aan asafwijkingen en dynamische uitlijning
Opslaan in lijst

€ 2.456,70/ stukexcl. btw

€ 2.972,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
92 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
2080 kN
Dynamisch draaggetal
1340 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Gewicht
32.4 kg
Gewicht
71.4 lb