Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23040 CC/W33

  • ERIKS:23755954
  • Fabrikant:7316576602603
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende constructie minimaliseert wrijving en temperatuursstijging tijdens bedrijf. Nasmearmogelijkheden maken effectief onderhoud en een langere levensduur mogelijk. De compatibiliteit met modulaire systemen maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.Kenmerken
  • Zelfrichtend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten, waardoor ongeplande stilstand wordt verminderd
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in veeleisende industriële omgevingen mogelijk zonder voortijdige uitval
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt onderhoudsschema’s om de operationele betrouwbaarheid en de levensduur van lagers te maximaliseren
  • Eigenschappen met lage wrijving beperken energieverliezen en dragen bij aan een verbeterde efficiëntie van apparatuur
  • Plaatwerk kooi-constructie ondersteunt stabiele rollergeleiding voor consistente prestaties onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware procesmachines
  • Ideaal voor asassemblages die compensatie voor uitlijnfouten vereisen
  • Compatibel met transportsystemen en materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 1.532,56/ stukexcl. btw

€ 1.854,40incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
200 mm
Buitendiameter
310 mm
Breedte
82 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1530 kN
Dynamisch draaggetal
1058 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
137 kN
Gewicht
22.1 kg
Gewicht
48.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23040-E1A-XL-M

  • Eriks:11660498
  • Manufacturer:167068620000

€ 1.624,92/ stukexcl. btw

€ 1.966,15incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026