€ 1.446,40/ stukexcl. btw
€ 1.750,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 75 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1340 kN |
Dynamisch draaggetal | 916 kN |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Referentietoerental | 1900 tr/min |
Gewicht | 17.4 kg |
Gewicht | 38.4 lb |
€ 1.435,77/ stukexcl. btw
€ 1.737,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026