€ 1.284,65/ stukexcl. btw
€ 1.554,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 280 mm |
Breedte | 74 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1250 kN |
Dynamisch draaggetal | 883 kN |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 16.4 kg |
Gewicht | 36.2 lb |
€ 1.335,98/ stukexcl. btw
€ 1.616,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026