€ 879,53/ stukexcl. btw
€ 1.064,23incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 880 kN |
Dynamisch draaggetal | 614 kN |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 83 kN |
Gewicht | 9.14 kg |
Gewicht | 20.2 lb |
€ 865,32/ stukexcl. btw
€ 1.047,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026