Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032 CC/C4W33

  • ERIKS:23755923
  • Fabrikant:7316576655104
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware radiale en axiale belastingen in beide richtingen opvangen. Het biedt zelfinstellende eigenschappen om uitlijnfouten en asdoorbuiging te compenseren. Het ontwerp bevat nasmeeropties ter ondersteuning van onderhoud in veeleisende toepassingen. Een werking met lage wrijving verlengt de levensduur en verlaagt de bedrijfstemperaturen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt zware toepassingen en minimaliseert stilstand en onderhoud
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een langere levensduur en optimaliseert onderhoudsschema’s
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal zorgt voor duurzaamheid in veeleisende bedrijfsomgevingen
  • Eigenschappen met lage wrijving zorgen voor stabiele temperaturen en verminderen het energieverbruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële apparatuur
  • Ideaal voor transportsystemen die robuuste lastondersteuning en uitlijning vereisen
  • Compatibel met mijnbouw- en materiaalbehandelingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 942,35/ stukexcl. btw

€ 1.140,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
880 kN
Dynamisch draaggetal
614 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
9.14 kg
Gewicht
20.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032-E1-XL-TVPB-C4

  • Eriks:12625665
  • Manufacturer:23032-E1-XL-TVPB-C4

€ 910,01/ stukexcl. btw

€ 1.101,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026