Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23032 CC/C2W33

  • ERIKS:13196248
  • Fabrikant:7316577001559
Image 1
OverzichtDit sferisch rollager is ontworpen voor zware belasting in zowel axiale als radiale richting. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen, terwijl het lage wrijving behoudt. Het model beschikt over nasmeeropties om de levensduur te verlengen en het onderhoud te verminderen. Met een robuuste plaatstalen kooi en C2 radiale interne speling is het geschikt voor veeleisende modulaire installaties.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert wrijving door asafwijkingen en zorgt voor een soepele werking
  • De hersmeerfunctie verlengt de service-intervallen en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met betrouwbaarheid
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
  • C2 radiale interne speling maakt een nauwkeurige passing van het lager mogelijk voor stabiele prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen en bussen in industriële assemblages
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan frequente asuitlijning of zware belastingen
  • Compatibel met transportsystemen die een consistente, wrijvingsarme rotatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 941,36/ stukexcl. btw

€ 1.139,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
880 kN
Dynamisch draaggetal
614 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
9.14 kg
Gewicht
20.2 lb