€ 740,82/ stukexcl. btw
€ 896,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 56 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 750 kN |
Dynamisch draaggetal | 531 kN |
Grenstoerental | 3200 tr/min |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 7.61 kg |
Gewicht | 16.8 lb |
€ 761,08/ stukexcl. btw
€ 920,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026