€ 610,30/ stukexcl. btw
€ 738,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 130 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 52 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C4 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 610 kN |
Dynamisch draaggetal | 452 kN |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 5.77 kg |
Gewicht | 12.7 lb |
€ 611,40/ stukexcl. btw
€ 739,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026