Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024 CC/C4W33

  • ERIKS:23755903
  • Fabrikant:7316576654886
Image 1
OverzichtDit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi met geïntegreerde nasmeerfunctie. De C4 radiale interne speling en P5 rondloopnauwkeurigheid zorgen voor operationele stabiliteit. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen door stilstand en operationele kosten te verminderen
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en installatiefouten om voortijdige uitval te voorkomen
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende toepassingen met zware radiale en axiale krachten
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de temperatuurstijging en verlengt de levensduur voor verbeterde betrouwbaarheid
  • Slijtvast ontwerp behoudt de prestaties in veeleisende omgevingen voor een consistente werking
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire lager- en behuizingsassemblages in industriële machines
  • Gebruikt bij apparatuur met asuitlijningproblemen of grote belastingfluctuaties
  • Compatibel met onderhoudsprogramma’s die toegang voor hersmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 550,24/ stukexcl. btw

€ 665,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
230
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
500 kN
Dynamisch draaggetal
366 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
3200 tr/min
Gewicht
4 kg
Gewicht
8.81 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 23024-E1A-XL-M-C4

  • Eriks:12625615
  • Manufacturer:23024-E1A-XL-M-C4

€ 482,57/ stukexcl. btw

€ 583,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026