€ 458,05/ stukexcl. btw
€ 554,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 230 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C2 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 500 kN |
Dynamisch draaggetal | 366 kN |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Gewicht | 4 kg |
Gewicht | 8.81 lb |