Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 229750 J/C3R505

  • ERIKS:23755892
  • Fabrikant:7316570453553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. De zelfinstellende eigenschap maakt werking mogelijk bij asdoorbuiging en uitlijningfouten met behoud van lage wrijving. De plaatstalen kooi zorgt voor betrouwbare prestaties onder veeleisende omstandigheden. Met een boringdiameter van 130 mm en een buitendiameter van 220 mm is het geschikt voor modulaire lageropstellingen. Het lager biedt hoge duurzaamheid en consistente werking voor industriële toepassingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert stilstand door asdoorbuigingen en uitlijningafwijkingen
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zware industriële omgevingen mogelijk
  • Plaatwerkkooi verhoogt de betrouwbaarheid bij langdurig gebruik
  • veeleisende werking
  • De wrijvingsarme constructie zorgt voor minder onderhoud en langere service-intervallen
  • De configuratie met twee rijen verbetert de stabiliteit en de operationele consistentie bij wisselende belastingen.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in procesmachines
  • Ideaal voor zwaarbelaste transportsystemen en asassemblages
  • Compatibel met apparatuur die hoge radiale en axiale belastingondersteuning vereist
Opslaan in lijst

€ 552,57/ stukexcl. btw

€ 668,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
229
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
930 kN
Dynamisch draaggetal
564 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
93 kN
Gewicht
11.5 kg
Gewicht
25.3 lb