€ 11.368,82/ stukexcl. btw
€ 13.756,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 280 mm |
Buitendiameter | 580 mm |
Breedte | 175 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 5200 kN |
Dynamisch draaggetal | 4158 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 800 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 365 kN |
Gewicht | 220 kg |
Gewicht | 484 lb |