€ 9.203,51/ stukexcl. btw
€ 11.136,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 260 mm |
Buitendiameter | 540 mm |
Breedte | 165 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4550 kN |
Dynamisch draaggetal | 3680 kN |
Grenstoerental | 1100 tr/min |
Referentietoerental | 850 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 325 kN |
Gewicht | 178 kg |
Gewicht | 393 lb |