Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22352 CC/C3W33

  • ERIKS:23755867
  • Fabrikant:7316576654848
Image 1
OverzichtDit tonlager biedt mogelijkheden voor nagesmering en kan zware belastingen in beide richtingen opnemen. Het zelfinstellende ontwerp maakt asdoorbuigingen en uitlijnfouten mogelijk zonder toename van wrijving of temperatuur. Het product is voorzien van een plaatstalen kooi met cilindrische boring en C3 radiale interne speling. Het is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren. Het lager behoort tot de SKF Explorer prestatieklasse.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnafwijkingen en vermindert onderhoud en stilstand
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert de smeerintervallen
  • Hoge draagcapaciteit maakt gebruik mogelijk in veeleisende zware toepassingen
  • Cilindrische boring zorgt voor eenvoudige montage en compatibiliteit met standaardassen
  • Plaatwerkkooi verhoogt de operationele stabiliteit en zorgt voor betrouwbare prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor zware machines die lagers met hoge draagcapaciteit vereisen
  • Compatibel met assystemen die regelmatig uitlijningproblemen ondervinden
Opslaan in lijst

€ 9.203,51/ stukexcl. btw

€ 11.136,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
165 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4550 kN
Dynamisch draaggetal
3680 kN
Grenstoerental
1100 tr/min
Referentietoerental
850 tr/min
Gewicht
178 kg
Gewicht
393 lb