Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22348 CC/W33

  • ERIKS:23755864
  • Fabrikant:7316576654817
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. Het beschikt over zelfinstellende eigenschappen voor het opvangen van uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het lager is voorzien van nasmeeropties, ondersteunt integratie in modulaire systemen en garandeert een lage wrijving en een lange levensduur.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • voortijdige uitval voorkomen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de operationele levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Het hoge draagvermogen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen met zware radiale en axiale belastingen
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert energieverlies en warmteontwikkeling bij continu gebruik
  • Plaatwerkkooi-constructies bieden een robuuste componentbevestiging en duurzaamheid onder zware belasting
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor grote tandwielkasten in mijnbouwapparatuur
  • Compatibel met zware aandrijvingen in pulp- en papierfabrieken
Opslaan in lijst

€ 7.671,51/ stukexcl. btw

€ 9.282,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
500 mm
Breedte
155 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
4000 kN
Dynamisch draaggetal
3229 kN
Grenstoerental
1300 tr/min
Referentietoerental
950 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
290 kN
Gewicht
144 kg
Gewicht
318 lb