€ 7.509,20/ stukexcl. btw
€ 9.086,13incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 155 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 4000 kN |
Dynamisch draaggetal | 3229 kN |
Grenstoerental | 1300 tr/min |
Referentietoerental | 950 tr/min |
Gewicht | 144 kg |
Gewicht | 318 lb |