Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22344 CC/W33

  • ERIKS:23755860
  • Fabrikant:7316576654770
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen en een hoge operationele betrouwbaarheid. Het beschikt over een zelfinstellend ontwerp dat uitlijnfouten en asdoorbuigingen compenseert. De plaatstalen kooi en de mogelijkheid tot nasmering verhogen de duurzaamheid en verlengen de onderhoudsintervallen. Het lager werkt met lage wrijving, wat bijdraagt aan een langere levensduur in industriële omgevingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert de onderhoudsbehoefte
  • Nasmeermogelijkheden verlengen de levensduur van lagers en verminderen de vervangingsfrequentie
  • Hoge draagkracht maakt gebruik mogelijk in veeleisende zware toepassingen
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de algehele lagerduurzaamheid onder zware omstandigheden
  • Werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt langere operationele cycli
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingen in installaties voor bulkmateriaalverwerking
  • Ideaal voor grote elektromotor- en generatorassemblages
  • Compatibel met industriële ventilatoren en aandrijvingen voor zware machines
Opslaan in lijst

€ 5.700,86/ stukexcl. btw

€ 6.898,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
145 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
3450 kN
Dynamisch draaggetal
2839 kN
Grenstoerental
1400 tr/min
Referentietoerental
1000 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
260 kN
Gewicht
114 kg
Gewicht
252 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22344-BE-XL

  • Eriks:13251381
  • Manufacturer:22344-BE-XL

€ 6.265,23/ stukexcl. btw

€ 7.580,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026