Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22332 CC/W33

  • ERIKS:23755830
  • Fabrikant:7316576603259
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
OverzichtDit tonlager heeft een hoge draagcapaciteit en zelfinstellend vermogen voor veeleisende toepassingen. Het ontwerp maakt het mogelijk om uitlijnfouten en doorbuigingen van de as met minimale wrijving op te vangen. Nasmearvoorzieningen vergemakkelijken het onderhoud en dragen bij aan een lange levensduur. Het kan worden geïntegreerd in modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert operationele onderbrekingen
  • Hoge draagcapaciteit zorgt voor betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • De hersmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen en verbetert de beschikbaarheid
  • Plaatwerkkooi verbetert de lagerstabiliteit bij hoge snelheden
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en ondersteunt een langere levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen in industriële machines
  • Ideaal voor zware transportbandsamenstellingen die robuuste lastondersteuning vereisen
  • Compatibel met asopstellingen die onderhevig zijn aan uitlijningafwijkingen en doorbuiging
Opslaan in lijst

€ 2.374,43/ stukexcl. btw

€ 2.873,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
114 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1960 kN
Dynamisch draaggetal
1680 kN
Grenstoerental
1900 tr/min
Referentietoerental
1500 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
160 kN
Gewicht
49.6 kg
Gewicht
109 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22332-BE-XL

  • Eriks:12625569
  • Manufacturer:059597097-0000

€ 2.549,65/ stukexcl. btw

€ 3.085,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026