€ 2.363,70/ stukexcl. btw
€ 2.860,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 108 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 1760 kN |
Dynamisch draaggetal | 1539 kN |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Gewicht | 41.7 kg |
Gewicht | 92 lb |
€ 2.350,22/ stukexcl. btw
€ 2.843,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026