Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22328 CC/C3W33

  • ERIKS:23755815
  • Fabrikant:7316576602320
Image 1
OverzichtDit tonlager heeft een cilindrische boring en een kooi van plaatstaal, ontworpen voor veeleisende belastingomstandigheden. Het lager compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen, terwijl het lage wrijving en temperatuurstabiliteit behoudt. Het biedt de mogelijkheid tot nasmering en is geschikt voor modulaire lageropstellingen. Het ontwerp zorgt voor consistente prestaties bij zware belastingen in beide richtingen.Kenmerken
  • De nasmeermogelijkheid verlengt de levensduur en vermindert ongeplande onderhoudsonderbrekingen
  • Compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen om het risico op vroegtijdige uitval te minimaliseren
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage en vervanging mogelijk in modulaire systemen
  • Hoge draagkracht ondersteunt veeleisende toepassingen met minimaal prestatieverlies
  • Het ontwerp met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling om de operationele betrouwbaarheid te vergroten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor zware industriële machines
  • Ideaal voor systemen die frequente asuitlijning of zware ondersteuning vereisen
  • Compatibel met omgevingen die verlengde onderhoudsintervallen voor lagers vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.848,29/ stukexcl. btw

€ 2.236,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
102 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1560 kN
Dynamisch draaggetal
1357 kN
Grenstoerental
2200 tr/min
Referentietoerental
1700 tr/min
Gewicht
34.8 kg
Gewicht
76.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22328-E1-XL-C3

  • Eriks:11831959
  • Manufacturer:190009280030

€ 1.879,62/ stukexcl. btw

€ 2.274,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026