Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326 CC/C3W513

  • ERIKS:13196170
  • Fabrikant:7316576603181
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen en het tolereren van uitlijnfouten in veeleisende industriële omgevingen. De cilindrische boring en de kooi van plaatstaal bieden structurele stabiliteit. De nasmeerfunctie verbetert de onderhoudsintervallen en ondersteunt een langere levensduur. Met een boring van 130 mm en een buitendiameter van 280 mm is het lager geschikt voor toepassingen met grote assen. Lage wrijvingsniveaus en een geoptimaliseerde interne geometrie zorgen voor een betrouwbare werking onder hoge belastingen.Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert stilstand door uitlijningfouten
  • De nasmeerfunctie verlengt de levensduur van het lager en verlaagt de onderhoudsfrequentie en kosten
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage mogelijk en vereenvoudigt installatieprocessen
  • Plaatmetalen kooi ondersteunt hoge belastbaarheid en waarborgt operationele integriteit onder belasting
  • Lage wrijving verlaagt de bedrijfstemperatuur en verhoogt de energie-efficiëntie van apparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen voor zware industriële machines
  • Ideaal voor grote transportbandtrommels bij bulkgoederenverwerking
  • Compatibel met mijnbouwapparatuur die een hoge belastbaarheid en een grote uitlijnfouttolerantie vereist
Opslaan in lijst

€ 1.555,19/ stukexcl. btw

€ 1.881,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1320 kN
Dynamisch draaggetal
1176 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb