Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22326 CC/C3W502

  • ERIKS:13196169
  • Fabrikant:7316571250526
Image 1
OverzichtDit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen. De zelfinstellende eigenschap maakt uitlijnfouten en asdoorbuigingen mogelijk met minimale wrijving of temperatuurstijging. De kooi van plaatstaal en de cilindrische boring dragen bij aan de structurele duurzaamheid. Nasmearvoorzieningen verlengen de operationele levensduur en behouden de prestaties onder veeleisende omstandigheden.Kenmerken
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een consistente smering, waardoor onderhoudsintervallen en stilstand worden verminderd.
  • Het hoge draagvermogen ondersteunt veeleisende toepassingen en verlengt de levensduur van lagers
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnafwijkingen en zorgt voor betrouwbare prestaties
  • Plaatwerkkooi-constructie verhoogt de structurele integriteit bij zware belastingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en verhoogt de energie-efficiëntie
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met zware industriële machines die een robuuste lagerprestatie vereisen
  • Ideaal voor modulaire lager systemen met behuizingen, bussen en moeren
  • Compatibel met apparatuur die asafwijkingen en uitlijnfouten ondervindt
Opslaan in lijst

€ 1.555,19/ stukexcl. btw

€ 1.881,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
93 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1320 kN
Dynamisch draaggetal
1176 kN
Grenstoerental
2400 tr/min
Referentietoerental
1800 tr/min
Gewicht
27.7 kg
Gewicht
61 lb