Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324 CC/C3W33

  • ERIKS:23755798
  • Fabrikant:7316576601569
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor toepassingen met hoge belasting in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, terwijl het een lage wrijving behoudt. Het lager is voorzien van een stalen kooi en ondersteunt nasmering voor verlengde onderhoudsintervallen. Het product is geschikt voor modulaire systemen met huisbussen en moeren.

Kenmerken
  • Compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige lageruitval
  • Hoge draagkracht garandeert betrouwbare prestaties in veeleisende omgevingen
  • Nasmeermogelijkheden ondersteunen verlengde onderhoudsintervallen en minimaliseren stilstand
  • Het ontwerp met lage wrijving helpt de bedrijfstemperaturen te verlagen en verlengt de levensduur.
  • Plaatmetalen kooi-constructie biedt duurzaamheid onder veeleisende omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerunits in industriële tandwielkasten
  • Ideaal voor zware machines met frequente asdoorbuigingen
  • Compatibel met gemonteerde assemblages in verwerkingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 1.210,34/ stukexcl. btw

€ 1.464,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
86 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1120 kN
Dynamisch draaggetal
1019 kN
Grenstoerental
2600 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
22.2 kg
Gewicht
48.9 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324-E1-XL-C3

  • Eriks:11831954
  • Manufacturer:190008630030

€ 1.203,41/ stukexcl. btw

€ 1.456,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026