Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324 CC/C3

  • ERIKS:13196154
  • Fabrikant:7316570047172
Image 1
Overzicht

Dit tonlager heeft een boring van 4,7244 inch en een buitendiameter van 10,2362 inch. De 22324-serie is voorzien van nasmeerfuncties voor onderhoud in veeleisende toepassingen. Het toerental is begrensd tot 2600 omwentelingen per minuut. Ontworpen voor robuuste prestaties in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Nasmeermogelijkheden zorgen voor een langere levensduur van lagers onder zware omstandigheden
  • Hoge grenssnelheid van 2600 omw/min ondersteunt veeleisende operationele vereisten
  • Een boringdiameter van 4,7244 inch is geschikt voor aanzienlijke asdiameters
  • De robuuste constructie van de 22324-serie biedt duurzaamheid voor zwaar industrieel gebruik
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met continu-gietapparatuur in metallurgische processen
  • Ideaal voor zwaar materieel voor materiaalbehandeling in productiebedrijven
  • Compatibel met grote asassemblages in mijnbouw- of aggregaatbedrijven
Opslaan in lijst

€ 1.295,41/ stukexcl. btw

€ 1.567,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical roller bearing