Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22324 CC/C2W33

  • ERIKS:13196153
  • Fabrikant:7316576654510
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. De cilindrische boring en het plaatstalen kooi zorgen voor een gelijkmatige lastverdeling en structurele integriteit. Het lager is voorzien van nasmeerbaarheid om de levensduur te verlengen en het onderhoud te verminderen. Het lager is geschikt voor modulaire systemen, waaronder behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers en vermindert stilstand voor onderhoud
  • Plaatmetalen kooi zorgt voor duurzaamheid en stabiele prestaties bij veeleisende toepassingen
  • Het cilindrische boringontwerp zorgt voor een nauwkeurige passing en een efficiënte krachtoverdracht
  • De tweerijige uitvoering verhoogt het draagvermogen voor zware toepassingen
  • Zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire systemen die hoge radiale belastingondersteuning vereisen
  • Ideaal voor zware machines die onderhevig zijn aan asdoorbuiging
  • Compatibel met industriële apparatuur die frequente hersmering vereist
Opslaan in lijst

€ 1.270,50/ stukexcl. btw

€ 1.537,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing