Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322 E/C3

  • ERIKS:23755792
  • Fabrikant:7316570589832
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in zowel radiale als axiale richting te dragen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten zonder de wrijving of temperatuur te verhogen. Nasmearmogelijkheden verlengen de levensduur en ondersteunen een betrouwbare werking. De compatibiliteit met modulaire systemen maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijningafwijkingen en verbetert de operationele betrouwbaarheid in veeleisende omgevingen
  • Het hoge draagvermogen maakt gebruik in zware industriële toepassingen mogelijk en vermindert voortijdige uitval
  • De nasmeerfunctie zorgt voor een langere levensduur van het lager en minimaliseert onderhoudsintervallen en stilstand.
  • De kooiconstructie van plaatmetaal biedt structurele stijfheid en ondersteunt stabiele prestaties onder belasting.
  • Eigenschappen met lage wrijving minimaliseren de warmteontwikkeling en ondersteunen een consistente werking bij continue bedrijfscycli.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor assemblages van zware machines
  • Ideaal voor materiaalbehandelingsapparatuur in de mijnbouw- en aggregatensector
  • Compatibel met papierfabrieksrollen die een hoge belastingsweerstand en uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 850,46/ stukexcl. btw

€ 1.029,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
80 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
1120 kN
Dynamisch draaggetal
989 kN
Grenstoerental
2800 tr/min
Referentietoerental
2000 tr/min
Gewicht
17.7 kg
Gewicht
39 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22322-E1-XL-C3

  • Eriks:11831950
  • Manufacturer:190064030030

€ 962,14/ stukexcl. btw

€ 1.164,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026