Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320 E/C4

  • ERIKS:23755785
  • Fabrikant:7316570836677
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware radiale en axiale belastingen in veeleisende omgevingen. Het biedt zelfinstellende eigenschappen om uitlijnfouten en asdoorbuigingen op te vangen. Het ontwerp bevat nasmeermogelijkheden om de levensduur te verlengen en lage wrijving te behouden. Het lager ondersteunt modulaire integratie met behuizingen en bussen voor flexibele systeemconfiguraties.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert onderhoudsproblemen
  • Hoge belastingscapaciteit maakt een betrouwbare werking mogelijk in veeleisende industriële toepassingen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur en minimaliseert onverwachte stilstand
  • Een werking met lage wrijving behoudt de efficiëntie en vermindert het energieverbruik tijdens gebruik
  • Constructie met een plaatmetalen kooi zorgt voor nauwkeurige geleiding van de rollen bij hoge rotatiesnelheden
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware tandwielkasten in mijnbouw- en aggregaatapparatuur
  • Compatibel met industriële ventilatoren die een hoge belastingsweerstand vereisen
Opslaan in lijst

€ 749,67/ stukexcl. btw

€ 907,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
950 kN
Dynamisch draaggetal
847 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
12.9 kg
Gewicht
28.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320-E1-XL-C4

  • Eriks:12625517
  • Manufacturer:22320-E1-XL-C4

€ 749,17/ stukexcl. btw

€ 906,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026