Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320 E/C3

  • ERIKS:23755784
  • Fabrikant:7316570724622
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. Het zelfinstellende ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. De toevoeging van nasmeerfuncties verlengt de levensduur en vermindert het onderhoud. Het lager kan eenvoudig in modulaire systemen worden geïntegreerd met behulp van behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp minimaliseert operationele problemen veroorzaakt door uitlijning of asdoorbuiging
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de levensduur van lagers en vermindert ongeplande stilstand
  • Constructie met plaatmetalen kooi verhoogt de duurzaamheid onder veeleisende belastingomstandigheden
  • Hoge draagkracht maakt gebruik in zwaar belaste toepassingen mogelijk
  • Werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en de warmteontwikkeling
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor modulaire behuizingssystemen met hoge betrouwbaarheidseisen
  • Gebruikt bij apparatuur met frequente asuitlijningproblemen
  • Compatibel met zware industriële machines in continue werking
Opslaan in lijst

€ 636,09/ stukexcl. btw

€ 769,67incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
73 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
950 kN
Dynamisch draaggetal
847 kN
Grenstoerental
3000 tr/min
Referentietoerental
2400 tr/min
Gewicht
12.9 kg
Gewicht
28.4 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22320-E1-XL-C3

  • Eriks:11831946
  • Manufacturer:190008200030

€ 713,43/ stukexcl. btw

€ 863,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026