Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22319 E

  • ERIKS:23755776
  • Fabrikant:7316570033489
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager kan zware radiale en axiale belastingen aan in veeleisende omgevingen. Het zelfinstellende ontwerp corrigeert uitlijnfouten en doorbuigingen van de as, waardoor stabiele prestaties behouden blijven. De mogelijkheid tot nasmering ondersteunt een langere levensduur met minimale wrijving. Het lager is geschikt voor modulaire systemen met behuizingen en bussen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp vermindert asuitlijning en beperkt onverwachte stilstand van apparatuur
  • Het vermogen tot nasmering maakt een langere operationele levensduur mogelijk en verlaagt de onderhoudsintervallen
  • Plaatwerkkooi-constructie zorgt voor een veilige geleiding van rollen bij toepassingen met hoge belasting
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt betrouwbare prestaties onder zware werkomstandigheden
  • Werking met lage wrijving vermindert de warmteontwikkeling en verlengt de levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zwaarbelaste tandwielkasten
  • Ideaal voor grote transportsystemen die uitlijnfouten moeten tolereren
  • Compatibel met industriële ventilatoren die onder variabele belastingomstandigheden werken
Opslaan in lijst

€ 529,96/ stukexcl. btw

€ 641,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
95 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
67 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
765 kN
Dynamisch draaggetal
699 kN
Grenstoerental
3400 tr/min
Referentietoerental
2600 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
73.5 kN
Gewicht
10.1 kg
Gewicht
22.2 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22319-E1-XL

  • Eriks:11660436
  • Manufacturer:190008040000

€ 589,06/ stukexcl. btw

€ 712,76incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026