€ 393,84/ stukexcl. btw
€ 476,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 60 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 620 kN |
Dynamisch draaggetal | 577 kN |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Referentietoerental | 2800 tr/min |
Gewicht | 7.3 kg |
Gewicht | 16.1 lb |
€ 437,15/ stukexcl. btw
€ 528,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026