Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22317 E

  • ERIKS:23755762
  • Fabrikant:7316570779561
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten zonder verhoogde wrijving. Ontworpen voor modulaire systemen integreert het eenvoudig met behuizingen, bussen en moeren. Het product beschikt over nasmeeropties en is voorzien van een kooi van plaatstaal. De technische eigenschappen zorgen voor betrouwbare prestaties in veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten, waardoor de onderhoudsbehoefte wordt verminderd
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en minimaliseert stilstand voor gebruikers
  • Plaatwerkkooi biedt structurele integriteit en ondersteunt een hoog draagvermogen
  • Een werking met lage wrijving zorgt voor stabiele bedrijfstemperaturen en verlengt de levensduur van lagers
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor gebruik in zware transportsystemen die variabele lasten verwerken
  • Gebruikt met modulaire behuizingen voor flexibele assemblage in industriële apparatuur
  • Compatibel met mijnbouwmachines die betrouwbare uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 393,84/ stukexcl. btw

€ 476,55incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
60 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
620 kN
Dynamisch draaggetal
577 kN
Grenstoerental
3800 tr/min
Referentietoerental
2800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
61 kN
Gewicht
7.3 kg
Gewicht
16.1 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22317-E1-XL

  • Eriks:11660432
  • Manufacturer:167056960000

€ 437,15/ stukexcl. btw

€ 528,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026