Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22316 E/C3

  • ERIKS:23755756
  • Fabrikant:7316570878943
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten van de as. De nasmeerfunctie verlengt de onderhoudsintervallen voor veeleisende toepassingen. Het kooi-ontwerp van plaatstaal zorgt voor lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Het lager is bedoeld voor gebruik in modulaire systemen met compatibele behuizingen en componenten.

Kenmerken
  • Compenseert asuitlijning en zorgt voor een stabiele werking onder wisselende omstandigheden
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële processen met minimale stilstand
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de onderhoudsintervallen en verlaagt de operationele kosten
  • Het ontwerp met lage wrijving verbetert de energie-efficiëntie en verlengt de levensduur
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal verhoogt de duurzaamheid in veeleisende omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in transportsystemen
  • Ideaal voor zware mijnbouwapparatuur en verwerkingsmachines
  • Compatibel met industriële ventilatorassemblages die weinig onderhoud vereisen
Opslaan in lijst

€ 338,22/ stukexcl. btw

€ 409,25incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
58 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
540 kN
Dynamisch draaggetal
516 kN
Grenstoerental
4000 tr/min
Referentietoerental
3000 tr/min
Gewicht
6.26 kg
Gewicht
13.8 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22316-E1-XL-C3

  • Eriks:11831936
  • Manufacturer:167055990030

€ 380,52/ stukexcl. btw

€ 460,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026