Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315 E

  • ERIKS:23755747
  • Fabrikant:7316570856804
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit tonlager heeft een cilindrische boring en een plaatstalen kooi, ontworpen voor hoge belastingscapaciteiten. Het product compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen en behoudt lage wrijving en temperatuur. De nasmeerfunctie ondersteunt een langere levensduur in veeleisende industriële omgevingen. Het lager past in modulaire systemen en is compatibel met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asafwijkingen en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit maakt betrouwbare werking mogelijk in zware toepassingen
  • De hersmeermogelijkheid verlengt de service-intervallen en minimaliseert onderhoudsstilstand
  • Werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en verhoogt de systeemefficiëntie
  • Constructie van kooien uit plaatmetaal biedt verbeterde sterkte voor veeleisende toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen voor industriële machines
  • Ideaal voor zware transportsystemen die hoge belastingondersteuning vereisen
  • Compatibel met toepassingen die compensatie voor asuitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 298,31/ stukexcl. btw

€ 360,96incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
55 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
475 kN
Dynamisch draaggetal
462 kN
Grenstoerental
4300 tr/min
Referentietoerental
3200 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
48 kN
Gewicht
5.24 kg
Gewicht
11.6 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22315-E1-XL

  • Eriks:11660426
  • Manufacturer:190007230000

€ 331,39/ stukexcl. btw

€ 400,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026