Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314 E/C1

  • ERIKS:23772272
  • Fabrikant:7316572869062
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het heeft een zelfinstellende constructie die uitlijnfouten en doorbuigingen van de as mogelijk maakt. Het lager ondersteunt zowel radiale als axiale belastingen in beide richtingen met lage wrijving. Her-smeermogelijkheden zijn inbegrepen om de levensduur te verlengen en de prestaties te behouden.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen tijdens bedrijf
  • De mogelijkheid tot nasmering helpt om optimale prestaties te behouden en verlengt de onderhoudsintervallen.
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële eisen en vermindert het risico op uitvaltijd
  • Werking met lage wrijving vermindert het energieverbruik en minimaliseert de temperatuurstijging tijdens gebruik
  • Plaatwerkkooi verhoogt de duurzaamheid en houdt de rollende elementen correct op afstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor procesmachine-toepassingen
  • Ideaal voor transportsystemen die ondersteuning vereisen bij variabele uitlijning van assen
  • Compatibel met apparatuur in de mijnbouw
  • aggregaten
  • en bulkgoederenbehandeling
Opslaan in lijst

€ 302,07/ stukexcl. btw

€ 365,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C1
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
430 kN
Dynamisch draaggetal
413 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Gewicht
4.31 kg
Gewicht
9.49 lb