Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22314 E

  • ERIKS:23755740
  • Fabrikant:7316570790306
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Overzicht

Dit lager is een sferisch rollager, ontworpen voor hoge belastingen in beide richtingen. Het heeft een boring van 70 mm, een buitendiameter van 150 mm en een breedte van 51 mm. De plaatstalen kooi en de tweerijige constructie ondersteunen het opvangen van uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Nasmearmogelijkheden verbeteren het onderhoud en verlengen de levensduur.

Kenmerken
  • Compenseert uitlijningafwijkingen om het risico op voortijdige uitval van roterende assen te verminderen
  • Hoge draagcapaciteit maakt een betrouwbare werking mogelijk onder zware radiale en axiale belastingen
  • De hersmeermogelijkheid ondersteunt onderhoudsplanningen en vermindert stilstandtijd
  • Constructie met plaatmetalen kooien verhoogt de duurzaamheid voor veeleisende omgevingen
  • Het ontwerp met lage wrijving bevordert een langere levensduur en consistente prestaties
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële assemblages
  • Ideaal voor assen met frequente uitlijnings- of doorbuigingseisen
  • Compatibel met zwaarbelaste roterende apparatuur in mijnen en verwerkingsinstallaties
Opslaan in lijst

€ 255,69/ stukexcl. btw

€ 309,38incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
51 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
430 kN
Dynamisch draaggetal
413 kN
Grenstoerental
4500 tr/min
Referentietoerental
3400 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
45 kN
Gewicht
4.31 kg
Gewicht
9.49 lb