Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312 E/C4

  • ERIKS:24002029
  • Fabrikant:7316576653728
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware belastingen en compenseert uitlijnfouten en asdoorbuiging. Het lager heeft een cilindrische boring en een stalen kooi, wat zorgt voor een lange levensduur en lage wrijving. De mogelijkheid tot nasmering draagt bij aan een soepele werking in veeleisende industriële omgevingen. Het product is geschikt voor modulaire systemen en kan eenvoudig worden geïntegreerd met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Cilindrische boring maakt eenvoudige montage en betrouwbare aspositionering in apparatuur mogelijk
  • Plaatmetalen kooi biedt duurzaamheid en ondersteunt een hoog draagvermogen
  • De nasmeerfunctie zorgt voor consistente prestaties en vermindert onderhoudsstilstand
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asdoorbuigingen en minimaliseert het risico op voortijdige uitval
  • Het ontbreken van een afdichting maakt compatibiliteit met verschillende smeermethoden mogelijk voor flexibiliteit
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in zware industriële machines
  • Ideaal voor transportsystemen die hoge belastingsondersteuning en uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Compatibel met grote elektromotoren en mijnbouwapparatuur
Opslaan in lijst

€ 246,36/ stukexcl. btw

€ 298,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
335 kN
Dynamisch draaggetal
325 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.93 kg
Gewicht
6.45 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312-E1-XL-C4

  • Eriks:12625460
  • Manufacturer:22312-E1-XL-C4

€ 227,88/ stukexcl. btw

€ 275,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026