Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312 E/C3

  • ERIKS:23755728
  • Fabrikant:7316576653711
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor zware belastingen in beide richtingen. Het compenseert uitlijnfouten en asdoorbuigingen met minimale toename van wrijving. Nasmearmogelijkheden verhogen de operationele betrouwbaarheid en levensduur. Het lager ondersteunt modulaire systeemintegratie met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp behoudt de prestaties bij uitlijning- of doorbuigingsfouten van de as
  • Her­smerings­functies maken langere bedrijfsintervallen mogelijk en verminderen onderhoudsstilstand
  • Hoge draagcapaciteit voldoet aan veeleisende toepassingsvereisten in zowel radiale als axiale richting
  • Een werking met lage wrijving minimaliseert de warmteontwikkeling en draagt bij aan een langere levensduur van het lager
  • Plaatwerk kooi-constructie verbetert de stabiliteit bij dynamische belastingen en verhoogt de slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire behuizingssystemen in industriële machines
  • Ideaal voor zware transportapparatuur en verwerkingslijnen
  • Compatibel met toepassingen die tolerant zijn voor uitlijnfouten en schokbelastingen
Opslaan in lijst

€ 191,61/ stukexcl. btw

€ 231,85incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
335 kN
Dynamisch draaggetal
325 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.93 kg
Gewicht
6.45 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312-E1-XL-C3

  • Eriks:11831922
  • Manufacturer:167052890030

€ 217,44/ stukexcl. btw

€ 263,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026