Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22312 E/C2

  • ERIKS:24002028
  • Fabrikant:7316576653704
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor het opvangen van zware belastingen in beide richtingen. De zelfinstellende constructie compenseert asverbuigingen en uitlijnfouten met minimale wrijving. Het lager beschikt over nasmeeropties die een lange levensduur en betrouwbare werking ondersteunen. Ontworpen voor integratie in modulaire systemen is het geschikt voor uiteenlopende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en zorgt voor stabiele rotatieprestaties
  • Hoge draagcapaciteit met twee rijen ondersteunt veeleisende industriële toepassingen efficiënt
  • Her-smeermogelijkheden vergemakkelijken het onderhoud, verlengen de operationele intervallen en verminderen stilstandtijden
  • Constructie met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en zorgt voor een langere levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuis-systemen voor vereenvoudigde installatie
  • Ideaal voor zware transportbanden in de mijnbouw- en materiaalverwerkingsindustrie
  • Compatibel met roterende assen die onderhevig zijn aan uitlijningafwijkingen of doorbuiging
Opslaan in lijst

€ 226,37/ stukexcl. btw

€ 273,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
46 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C2
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
335 kN
Dynamisch draaggetal
325 kN
Grenstoerental
5300 tr/min
Referentietoerental
4000 tr/min
Gewicht
2.93 kg
Gewicht
6.45 lb