€ 191,61/ stukexcl. btw
€ 231,85incl. btw
32 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 223 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 46 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 335 kN |
Dynamisch draaggetal | 325 kN |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 36 kN |
Gewicht | 2.93 kg |
Gewicht | 6.45 lb |
€ 217,44/ stukexcl. btw
€ 263,10incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026