Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22311 E/C4

  • ERIKS:23755722
  • Fabrikant:7316576653612
Image 1
Overzicht

Dit tonlager kan zware belastingen in beide richtingen opvangen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp maakt nasmering mogelijk, wat de operationele levensduur verlengt. Het lager biedt lage wrijvingsprestaties en verhoogde slijtvastheid voor veeleisende omgevingen. Het maakt deel uit van een modulair systeem dat compatibel is met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • De nasmeerfunctie maakt onderhoud mogelijk zonder demontage van de apparatuur, waardoor de stilstandtijd wordt verminderd.
  • Zelfinstellende constructie compenseert asafwijkingen en voorkomt voortijdige uitval
  • Hoge draagcapaciteit weerstaat veeleisende operaties en verhoogt de betrouwbaarheid in zware toepassingen
  • Het ontwerp met lage wrijving minimaliseert energieverlies en resulteert in een verbeterde operationele efficiëntie.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen voor flexibele assemblage
  • Ideaal voor apparatuur die wordt blootgesteld aan asdoorbuigingen of uitlijningafwijkingen
  • Compatibel met systemen die tijdens bedrijf nasmering vereisen
Opslaan in lijst

€ 212,27/ stukexcl. btw

€ 256,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
280 kN
Dynamisch draaggetal
280 kN
Grenstoerental
5600 tr/min
Referentietoerental
4300 tr/min
Gewicht
2.33 kg
Gewicht
5.13 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22311-E1-XL-C4

  • Eriks:12625452
  • Manufacturer:22311-E1-C4

€ 198,84/ stukexcl. btw

€ 240,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026