Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 E/C4

  • ERIKS:23755716
  • Fabrikant:7316571551777
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen voor een hoge draagcapaciteit en zelfinstelling, zodat asdoorbuigingen en uitlijnfouten worden opgevangen. Het is voorzien van een stalen kooi en maakt nasmering mogelijk om de levensduur te verlengen. Het lager is ontworpen voor een laag wrijvingsniveau en verhoogde slijtvastheid in veeleisende omgevingen.

Kenmerken
  • Zelfinstellend ontwerp compenseert asuitlijning en vermindert het risico op voortijdige uitval
  • Plaatwerkkooi verhoogt de structurele integriteit bij zware belastingen en verbetert de operationele betrouwbaarheid
  • Nasmeermogelijkheden maken langere service-intervallen mogelijk en minimaliseren onderhoudsstilstand
  • Een hoog draagvermogen ondersteunt de prestatie-eisen in veeleisende industriële omgevingen
  • Een werking met lage wrijving vermindert de temperatuursstijging, waardoor de totale levensduur van het lager toeneemt.
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in materiaalbehandelingsapparatuur
  • Ideaal voor zware aandrijvingen in mijnbouw- en steengroeveactiviteiten
  • Compatibel met asassemblages die uitlijnfouten moeten opvangen
Opslaan in lijst

€ 180,79/ stukexcl. btw

€ 218,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C4
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
224 kN
Dynamisch draaggetal
228 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.83 kg
Gewicht
4.03 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310-E1-XL-C4

  • Eriks:12625448
  • Manufacturer:22310-E1-C4

€ 172,78/ stukexcl. btw

€ 209,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026