Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 E/C3

  • ERIKS:23755715
  • Fabrikant:7316571551685
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is ontworpen om zware belastingen in beide richtingen op te nemen en maakt uitlijnfouten van de as mogelijk. De stalen kooi en het geavanceerde interne ontwerp zorgen voor lage wrijving en verhoogde slijtvastheid. Het lager is voorzien van nasmeerfuncties voor een langere levensduur. Het is compatibel met modulaire systemen met behuizingen, bussen en moeren.

Kenmerken
  • De hersmeringsfunctie verlengt de operationele levensduur door optimale smeermiddelniveaus te behouden
  • Plaatwerkkooi verbetert de componentstabiliteit en vermindert het risico op kooi-deformatie
  • Zelfinstellend ontwerp vangt asdoorbuigingen op, waardoor de noodzaak voor nauwkeurige montage wordt verminderd
  • C3 radiale interne speling minimaliseert wrijving bij zware belasting en verbetert de betrouwbaarheid
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen en minimaliseert stilstand
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met modulaire lager systemen in zware machines
  • Ideaal voor transportsystemen die frequente correctie van de uitlijning van assen vereisen
  • Compatibel met apparatuur die wordt blootgesteld aan hoge belasting en trillingsomgevingen
Opslaan in lijst

€ 140,62/ stukexcl. btw

€ 170,15incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
C3
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
224 kN
Dynamisch draaggetal
228 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min
Gewicht
1.83 kg
Gewicht
4.03 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310-E1-XL-C3

  • Eriks:11831916
  • Manufacturer:167051300030

€ 164,60/ stukexcl. btw

€ 199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026