Eriks
SKF

SKF Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310 E

  • ERIKS:23755714
  • Fabrikant:7316571523484
Image 1
Overzicht

Dit tonlager is geschikt voor zware belastingen en ondersteunt uitlijnfouten en asdoorbuigingen. Het ontwerp bevat nasmeeropties om de levensduur en prestaties te verlengen. Het behoudt een lage wrijving en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden. De modulaire configuratie maakt integratie met behuizingen, bussen en moeren mogelijk voor uiteenlopende assemblage-eisen.

Kenmerken
  • De hersmeerfunctie verlengt de operationele levensduur en vermindert de onderhoudsintervallen
  • Zelfinstellende constructie compenseert asdoorbuigingen en uitlijnfouten
  • Hoge draagcapaciteit ondersteunt veeleisende industriële toepassingen
  • Werking met lage wrijving minimaliseert warmteontwikkeling en slijtage
  • Het plaatmetalen kooi-ontwerp zorgt voor duurzaamheid en een consistente geleiding van de rollen
Toepassing en gebruik
  • Ideaal voor zware transportsystemen in mijnbouwtoepassingen
  • Gebruikt met modulaire lagerhuizen in verwerkingsinstallaties
  • Compatibel met industriële tandwielkasten die een hoge belastingsweerstand vereisen
Opslaan in lijst

€ 140,62/ stukexcl. btw

€ 170,15incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
223
Type
Spherical Roller Bearing
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
40 mm
Boring
Cilindrische boring
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Blik (dun plaatstaal)
Met afdichting
Nee
Uitvoering
Tweerijig
Aantal rijen
2
Statisch draaggetal
224 kN
Dynamisch draaggetal
228 kN
Grenstoerental
6300 tr/min
Referentietoerental
4800 tr/min
Vermoeidheidsbelastinglimiet
23.6 kN
Gewicht
1.83 kg
Gewicht
4.03 lb
Alternatieven
Product Image

FAG Tweerijig tonlager Cilindrische boring 22310-E1-XL

  • Eriks:11660352
  • Manufacturer:167051300000

€ 164,60/ stukexcl. btw

€ 199,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026